Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium-Hohlkolbenzylinder doppeltwirkend RARH1506

  • ERIKS:14317305
  • Hersteller:RARH1506
Image 1
  • Kapazität: 10 - 150 Tonnen
  • Hub: 50 - 250 mm
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

15.196,20 €/ Stückexkl. MwSt

17.779,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RARH
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
190 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
150000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
150 mm
Hub
150 mm
Eingebauter Größe
514 mm