Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium-Hohlkolbenzylinder doppeltwirkend RARH1502

  • ERIKS:14317304
  • Hersteller:RARH1502
Image 1
  • Kapazität: 10 - 150 Tonnen
  • Hub: 50 - 250 mm
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

12.806,00 €/ Stückexkl. MwSt

14.983,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RARH
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
190 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
150000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
150 mm
Hub
50 mm
Eingebauter Größe
314 mm