10.305,60 €/ Stückexkl. MwSt
12.057,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RARH |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 165 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 100000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 130 mm |
Hub | 150 mm |
Eingebauter Größe | 504 mm |
586,15 €/ Stückexkl. MwSt
685,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027