Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium-Hohlkolbenzylinder doppeltwirkend RARH1002

  • ERIKS:14317301
  • Hersteller:RARH1002
Image 1
  • Kapazität: 10 - 150 Tonnen
  • Hub: 50 - 250 mm
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

8.737,15 €/ Stückexkl. MwSt

10.222,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RARH
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
165 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
100000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
130 mm
Hub
50 mm
Eingebauter Größe
304 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Hohldruckstück Innengewinde HP10016

  • ERIKS:23437944
  • Manufacturer:HP10016

586,15 €/ Stückexkl. MwSt

685,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027