Eriks
ENERPAC

ENERPAC 3/3-Wegeventil Handbetätigt VM33L

  • ERIKS:12526395
  • Hersteller:VM33L
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wegesitzventile für die Pumpenmontage (VM/VE)
  • Als Hand- oder Elektromagentventil erhältlich.
  • Max. Fördervolumen: 17 l/min.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

1.686,25 €/ Stückexkl. MwSt

1.972,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
VM
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bedienung
Elektrisch
Spannung
24 VDC
Elektrischer Anschluss
DIN-Anschluss
Anschlüsse
3/8" - 18 NPTF
Manometeranschluss
1/4" - 18 NPTF
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Federzentrierter Ventil-Kit VMC3343KL

  • ERIKS:13329711
  • Manufacturer:VMC3343KL

799,90 €/ Stückexkl. MwSt

935,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026