Eriks
EMMA

EMMA Venus 40 S2 Schlupfschuh Schwarz PUR

  • ERIKS:15032691
Image 1
Der Sicherheitsschuh, den Sie beim Tragen vergessen werden.

Der Venus ist ein niedriger Schuh, der sich besonders leicht an und ausziehen lässt. Er trägt sich so angenehm, dass man glatt vergessen kann, dass man ihn trägt. Eine perfekte Wahl, besonders im Bereich Logistik, Nahrungsmittel oder den Sicherheitsdiensten. Seine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche punktet aus hygienischer Sicht eindeutig gegenüber Modellen mit Schnürsenkeln. Wechseln Sie vom Büro in die Fabrikhalle oder von einem Gebäude ins nächste: Der Venus trägt Sie sicher und komfortabel überallhin.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA