Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsstiefel Merula Schutz S3 passform D DUO Grösse 49

  • ERIKS:13336844
  • Hersteller:181548-49
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Extreme Sicherheit bei extremem Wetter.Der ideale Stiefel um draußen zu Arbeiten, egal ob auf dem Bau, in der Landwirtschaft oder überall dort, wo man schützendes, wasserabweisendes Schuhwerk braucht. Die verstärkte PU-Sohle hält den Fuß stabil und fest. Dank eines weichen Schaffellfutters bleiben Ihre Füße auch bei extremer Kälte trocken und warm.
Zur Liste hinzufügen

159,50 €/ Paarexkl. MwSt

186,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

159,50 €

-

2+

151,53 €

5.00%

10+

146,74 €

8.00%

26+

141,96 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Merula
Typ
D
Schuhgröße
49
Schuhgröße (UK)
14
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breite
D
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Leder
Farbe
Braun
Laufsohle
GripForce® Easy Twist
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Kniehohes Modell
Nein