Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsstiefel Mento Schutz S3 passform D PUR Grösse 45

  • ERIKS:23487689
  • Hersteller:581548-45
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA SICHERHEITSSTIEFEL MENTO

Hoge braune laars SRC S3 PUR
Zur Liste hinzufügen

148,00 €/ Paarexkl. MwSt

173,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

148,00 €

-

2+

140,60 €

5.00%

10+

136,16 €

8.00%

26+

131,72 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Mento
Typ
D
Schuhgröße
45
Schuhgröße (UK)
10.5
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breite
D
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Leder
Farbe
Braun
Laufsohle
GripForce® Easy Twist
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Kniehohes Modell
Nein