Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsshuhe Boston S1P Grösse 42

  • ERIKS:13450057
  • Hersteller:400647-42
Image 1
Extra leicht, extra stark. Dieser Athletic-Sicherheitsschuh kombiniert optimalen Komfort mit optimalem Schutz
Und er sieht auch noch gut aus
Dank des gestrickten Textiloberteils und der schützenden Kappe aus Nano-Carbon-Verbundwerkstoff ist der Boston besonders leicht und bequem
Ideal für Arbeitsplätze, an denen Sicherheit und lang anhaltender Komfort oberste Priorität haben
Die TPU GripForce® Easy Twist-Laufsohle bietet maximalen Halt, ist langlebig und in hohem Maße recycelbar
Die integrierte Schnürung verhindert Druckstellen durch Haken und Ösen und das antibakterielle Hydro-Tec® Futter sorgt für optimale Atmungsaktivität
Boston strahlt Sportlichkeit aus und zeichnet sich durch Performance und gutes Aussehen aus
Zur Liste hinzufügen

95,00 €/ Paarexkl. MwSt

111,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

95,00 €

-

2+

90,25 €

5.00%

10+

87,40 €

8.00%

26+

84,55 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Boston