Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsschuh Zandvoort Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 44

  • ERIKS:23487661
  • Hersteller:548866-44
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA SICHERHEITSSCHUH ZANDVOORT

Halbstiefel braun SRC S3 DUO
Zur Liste hinzufügen

133,50 €/ Paarexkl. MwSt

156,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

133,50 €

-

2+

126,83 €

5.00%

10+

122,82 €

8.00%

26+

118,82 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Zandvoort
Typ
D
Schuhgröße
44
Schuhgröße (UK)
10
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breite
XD
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Geölte Nubukleder
Farbe
Braun
Laufsohle
GripForce® Duo / HRO
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Stahl
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Hitzebeständige Laufsohle
300°C
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC