Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsschuh Zandvoort Schutz S3 Passform D Duo Grösse 38

  • ERIKS:23487605
  • Hersteller:538846-38
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA SICHERHEITSSCHUH ZANDVOORT Halbstiefel braun SRC S3 DUO
Zur Liste hinzufügen

133,50 €/ Paarexkl. MwSt

156,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

133,50 €

-

2+

126,83 €

5.00%

10+

122,82 €

8.00%

26+

118,82 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Zandvoort
Typ
D
Schuhgröße
38
Schuhgröße (UK)
5
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breite
D
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Geölte Nubukleder
Farbe
Braun
Laufsohle
GripForce® Duo / HRO
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Stahl
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Hitzebeständige Laufsohle
300°C
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC