Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsschuh Vila Schutz S2 Passform D weiss Grösse 47

  • ERIKS:12992870
  • Hersteller:546544-47
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Gefragter Beschützer.Ein Schnürschuh mit einer noch besseren Passform und optimalem Bodenkontakt mit denselben hygienischen Eigenschaften wie Vera und Vaya. Die Schutzhülle mit Reisverschluss bietet noch mehr Schutz gegen allerlei Arten von Schmutz, Erregern und Bakterien.Vila mit Zehenschutz wurde für gute Hygiene entworfen; leicht zu reinigen, atmungsaktiv und mit SmartecAir® für trockene, frische Füße. Vila mit Zehenschutz verhindert Flecken und ist schmutz- und fettabweisend. Die Sohle wurde speziell für harte Fliesenböden und andere praktisch sauber zu haltenden Böden entwickelt, wie man sie häufig in der Lebensmittelindustrie und Gastronomie findet. Wenn doch einmal etwas daneben geht, hält Vila Ihre Füße trocken und stabil.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

105,50 €

-

2+

100,23 €

5.00%

10+

97,06 €

8.00%

26+

93,90 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Vila
Typ
D