187,50 €/ Paarexkl. MwSt
219,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 187,50 € | - |
2+ | 178,13 € | 5.00% |
10+ | 172,50 € | 8.00% |
26+ | 166,88 € | 11.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EMMA |
Serie | Valentino |
Typ | D |
Schuhgröße | 48 |
Schuhgröße (UK) | 13 |
Ausführung | Halbstiefel |
Norm | EN ISO 20345:2011 (E) S3 |
Breite | D |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Nubukleder |
Farbe | Schwarz |
Laufsohle | TPU |
Zwischensohle | Ja |
Material Zwischensohle | Composite |
Material Zehenschutzkappe | Stahl |
Hitzebeständige Laufsohle | Nein |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRB |