Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsschuh Torino Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 43

  • ERIKS:23487400
  • Hersteller:135090-43
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA SICHERHEITSSCHUH TORINO Halbstiefel Schwarz ESD S3 Nitril Office-line
Zur Liste hinzufügen

147,00 €/ Paarexkl. MwSt

171,99 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

147,00 €

-

2+

139,65 €

5.00%

10+

135,24 €

8.00%

26+

130,83 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Torino
Typ
D
Schuhgröße
43
Schuhgröße (UK)
9
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breite
D
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Leder
Farbe
Schwarz
Laufsohle
Nitrilkautschuk
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Composite
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Hitzebeständige Laufsohle
300°C
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRA