Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsschuh Silverstone Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 42

  • ERIKS:23488285
  • Hersteller:736540-42
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA SICHERHEITSSCHUH SILVERSTONE

Halbstiefel Blau/Grau SRC S2 PUR
Zur Liste hinzufügen

119,50 €/ Paarexkl. MwSt

139,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

119,50 €

-

2+

113,53 €

5.00%

10+

109,94 €

8.00%

26+

106,36 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Silverstone
Typ
D
Schuhgröße
42
Schuhgröße (UK)
8
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S2
Breite
D
Schutzklasse
S2
Obermaterial
Nubuk CORDURA
Farbe
Blau / Grau
Laufsohle
GripForce® Easy Twist
Zwischensohle
Nein
Material Zwischensohle
PU (Polyurethan)
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Hitzebeständige Laufsohle
Nein
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC