Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsschuh Ranger Schutz S3 Passform D PUR-Sohle Grösse 36

  • ERIKS:23488379
  • Hersteller:760546-36
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA SICHERHEITSSCHUH RANGER

Halbstiefel Grau SRC S3 PUR
Zur Liste hinzufügen

117,00 €/ Paarexkl. MwSt

136,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

117,00 €

-

2+

111,15 €

5.00%

10+

107,64 €

8.00%

26+

104,13 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Ranger
Typ
D
Schuhgröße
36
Schuhgröße (UK)
3
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breite
D
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Nubuk CORDURA
Farbe
Grau
Laufsohle
GripForce® Easy Twist
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Stahl
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Hitzebeständige Laufsohle
Nein
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC