Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsschuh Primus Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 49

  • ERIKS:13453255
  • Hersteller:939868-49
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Der Allwetter-Sicherheitsschuh.Primus ist der ideale Schuh für Landwirtschaft und Baugewerbe, er schützt ihre Füße und trägt sich wunderbar komfortabel. Das Obermaterial besteht aus hochwertigem Sympatex®, der den Schuh bis zu komplett wasserdicht hält. Primus gibt ihren Füßen rund ums Jahr starken und sicheren Halt. Er trägt sich leicht und bequem und hilft Ihnen so, konzentriert und fokussiert bei der Sache zu bleiben.
Zur Liste hinzufügen

143,00 €/ Paarexkl. MwSt

167,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

143,00 €

-

2+

135,85 €

5.00%

10+

131,56 €

8.00%

26+

127,27 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA