143,00 €/ Paarexkl. MwSt
167,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 143,00 € | - |
2+ | 135,85 € | 5.00% |
10+ | 131,56 € | 8.00% |
26+ | 127,27 € | 11.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EMMA |
Serie | Primus |
Typ | XD |
Schuhgröße | 47 |
Schuhgröße (UK) | 12 |
Ausführung | Halbstiefel |
Norm | EN ISO 20345:2011 (E) S3 |
Breite | XD |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Leder |
Farbe | Schwarz / Grau |
Laufsohle | GripForce® Duo / HRO |
Zwischensohle | Ja |
Material Zwischensohle | Stahl |
Material Zehenschutzkappe | Stahl |
Hitzebeständige Laufsohle | 300°C |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRC |