Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsschuh Primus Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 39

  • ERIKS:23488642
  • Hersteller:939868-39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA SICHERHEITSSCHUH PRIMUS

Halbstiefel Schwarz waterproof Sympatex Fütterung SRC S3 DUO
Zur Liste hinzufügen

143,00 €/ Paarexkl. MwSt

167,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

143,00 €

-

2+

135,85 €

5.00%

10+

131,56 €

8.00%

26+

127,27 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Primus
Typ
XD
Schuhgröße
39
Schuhgröße (UK)
6
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breite
XD
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Leder
Farbe
Schwarz / Grau
Laufsohle
GripForce® Duo / HRO
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Stahl
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Hitzebeständige Laufsohle
300°C
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC