Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsschuh Pluvius Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 43

  • ERIKS:23488634
  • Hersteller:937868-43
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA SICHERHEITSSCHUH PLUVIUS

Halbstiefel Schwarz waterproof Sympatex Fütterung SRC S3 DUO
Zur Liste hinzufügen

199,50 €/ Paarexkl. MwSt

233,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

199,50 €

-

2+

189,53 €

5.00%

10+

183,54 €

8.00%

26+

177,56 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Pluvius
Typ
XD
Schuhgröße
43
Schuhgröße (UK)
9
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breite
XD
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Leder
Farbe
Schwarz / Grau
Laufsohle
GripForce® Duo / HRO
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Stahl
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Hitzebeständige Laufsohle
300°C
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC