199,50 €/ Paarexkl. MwSt
233,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 199,50 € | - |
2+ | 189,53 € | 5.00% |
10+ | 183,54 € | 8.00% |
26+ | 177,56 € | 11.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EMMA |
Serie | Pluvius |
Typ | XD |
Schuhgröße | 37 |
Schuhgröße (UK) | 4 |
Ausführung | Halbstiefel |
Norm | EN ISO 20345:2011 (E) S3 |
Breite | XD |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Leder |
Farbe | Schwarz / Grau |
Laufsohle | GripForce® Duo / HRO |
Zwischensohle | Ja |
Material Zwischensohle | Stahl |
Material Zehenschutzkappe | Stahl |
Hitzebeständige Laufsohle | 300°C |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRC |