Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsschuh Nestor Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 49

  • ERIKS:13336836
  • Hersteller:763566-49
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Machen Sie sich's leicht!Das Design von Nestor bedeutet optimalen Tragekomfort in allen Größen und Formen. Nestor ist die höhere Version des Nordic und bietet zusätzlichen Schutz im Knöchelbereich. Das geölte Nubukleder fasst sich weich an und lässt das Wasser ganz und gar abperlen. Nestor ist der ideale Schuh für drinnen und draußen, perfekt für die Baustelle oder zum be- und entladen. Mit dem Nestor machen Sie sich die Arbeit leicht.
Zur Liste hinzufügen

108,00 €/ Paarexkl. MwSt

126,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

108,00 €

-

2+

102,60 €

5.00%

10+

99,36 €

8.00%

26+

96,12 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Nestor
Typ
XD
Schuhgröße
49
Schuhgröße (UK)
14
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breite
XD
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Geölte Nubukleder
Farbe
Braun / Schwarz
Laufsohle
PUR
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Stahl
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC