Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsschuh Nestor Schutz S3 Passform D PUR-Sohle Grösse 38

  • ERIKS:23488407
  • Hersteller:762546-38
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA SICHERHEITSSCHUH NESTOR Halbstiefel braun/Schwarz SRC S3 PUR
Zur Liste hinzufügen

108,00 €/ Paarexkl. MwSt

126,36 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

108,00 €

-

2+

102,60 €

5.00%

10+

99,36 €

8.00%

26+

96,12 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Nestor
Typ
D
Schuhgröße
38
Schuhgröße (UK)
5
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breite
D
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Geölte Nubukleder
Farbe
Braun / Schwarz
Laufsohle
GripForce® Easy Twist
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Stahl
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Hitzebeständige Laufsohle
Nein
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC