Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsschuh Mitchel XL Schutz S3 Nitril-Sohle Grösse 50

  • ERIKS:23487380
  • Hersteller:130358-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA SICHERHEITSSCHUH MITCHEL

Halbstiefel Schwarz S3 Nitril
Zur Liste hinzufügen

207,50 €/ Paarexkl. MwSt

242,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

207,50 €

-

2+

197,13 €

5.00%

10+

190,90 €

8.00%

26+

184,68 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Mitchel
Typ
XL
Schuhgröße
50
Schuhgröße (UK)
15
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breite
XL
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Leder
Farbe
Schwarz
Laufsohle
GripForce® Duo / HRO
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Stahl
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Hitzebeständige Laufsohle
300°C
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC