187,50 €/ Paarexkl. MwSt
219,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 187,50 € | - |
2+ | 178,13 € | 5.00% |
10+ | 172,50 € | 8.00% |
26+ | 166,88 € | 11.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EMMA |
Serie | Martina |
Typ | D |
Schuhgröße | 42 |
Schuhgröße (UK) | 8 |
Ausführung | Halbstiefel |
Norm | EN ISO 20345:2011 (E) S3 SRB |
Breite | D |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Leder |
Farbe | Braun |
Laufsohle | TPU |
Zwischensohle | Ja |
Material Zwischensohle | Composite |
Material Zehenschutzkappe | Edelstahl |
Hitzebeständige Laufsohle | Nein |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRB |