Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsschuh Fornax Nitril-Sohle Schutz S3 Passform D Grösse 46

  • ERIKS:12988196
  • Hersteller:158848-46
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Extra hohe Stiefel für extra Schutz.Dieser extra hohe Schuh vervollständigt die "Heavy Duty"-Reihe und sorgt für noch mehr Schutz. Jetzt auch heat und cold insulated (HI und CI). Zusätzlich gepolsterter Knöchelschutz "Comfort Sponge" sorgt für ein komfortableres Gefühl und liegt enger am Fuß an. Fornax ist sehr einfach an- und auszuziehen, denn dieser Schuh ist mit vertikalen Ösen ausgestattet. So ist das Schnüren der flammenhemmenden Schnürsenkel kinderleicht. Diese neue Schnürung macht einen Reißverschluss überflüssig.
Zur Liste hinzufügen

153,50 €/ Paarexkl. MwSt

179,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

153,50 €

-

2+

145,82 €

5.00%

10+

141,22 €

8.00%

26+

136,62 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Fornax
Typ
D
Schuhgröße
46
Schuhgröße (UK)
11
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breite
D
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Leder
Farbe
Schwarz
Laufsohle
GripForce® Duo / HRO
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Stahl
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Hitzebeständige Laufsohle
300°C
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC