Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsschuh Crossforce Fly D S3 Größe 47

  • ERIKS:14506739
  • Hersteller:MM83054747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschreibung:
Emma Crossforce Fly High S3 Arbeitsstiefel: Unaufhaltsam in jeder Hinsicht.

Diese leichten, metallfreien Sicherheits-Sneakers bieten hohen Lauf- und Tragekomfort. Sie sind extra sicher durch guten Grip (Rahmen-PU-Laufsohle), haben eine robuste Nano-Carbon-Nase und sind zudem gut sichtbar durch die reflektierenden R-Pet-Schnürsenkel und Akzente. Diese Must-haves entsprechen dem neuen Sicherheitsstandard S3S.

Recycelter Inhalt:
Futter 76%
Schnürsenkel 100%
Einlegesohle 85%
Geschützte Zwischensohle 30%

Pluspunkte
+ Erfüllt die neue Sicherheitsnorm S3S
+ Enthält recycelte Materialien
+ Leicht und metallfrei
+ Gute Sichtbarkei
Zur Liste hinzufügen

122,00 €/ Paarexkl. MwSt

142,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

122,00 €

-

2+

115,90 €

5.00%

10+

112,24 €

8.00%

26+

108,58 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA