312,00 €/ Paarexkl. MwSt
365,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 312,00 € | - |
2+ | 296,40 € | 5.00% |
10+ | 287,04 € | 8.00% |
26+ | 277,68 € | 11.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EMMA |
Serie | Constans |
Schuhgröße | 45 |
Schuhgröße (UK) | 10.5 |
Ausführung | Halbstiefel |
Norm | EN ISO 20345:2011 (E) S3 |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Leder |
Farbe | Schwarz |
Laufsohle | Vibram® Nitril / HRO |
Zwischensohle | Ja |
Material Zwischensohle | Composite |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium |
Hitzebeständige Laufsohle | 300°C |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRC |