Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsschuh Constans Schutz S3 Duo Grösse 41

  • ERIKS:23487489
  • Hersteller:132070-41
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Bei Sicherheit gibt es keinen Standard.Constans ist die höhere Version des Comodius. Das Obermaterial dieses Schuhs besteht aus Vollleder, das Innenfutter aus Nappavollleder. Constans ist ein halb-orthopädischer Schuh, der sich besonders für den Einsatz von orthopädischen Einlagen eignet. Was nichts daran ändert, dass Constans in jedem Fall und mühelos alle europäischen Sicherheitsstandards hinter sich lässt!
Zur Liste hinzufügen

312,00 €/ Paarexkl. MwSt

365,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

312,00 €

-

2+

296,40 €

5.00%

10+

287,04 €

8.00%

26+

277,68 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Constans
Schuhgröße
41
Schuhgröße (UK)
7
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Leder
Farbe
Schwarz
Laufsohle
Vibram® Nitril / HRO
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Composite
Material Zehenschutzkappe
Aluminium
Hitzebeständige Laufsohle
300°C
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC