Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsschuh Barocco (frontier 168) Schutz S3 Passform D blau Grösse 40

  • ERIKS:12609899
  • Hersteller:168090-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Der Sicherheitsschuh, der keine Grenzen kennt. Erobern Sie sich mit dem Frontier neue Gebiete! Denn dieser Sicherheitsschuh kennt keine Grenzen - er passt sowohl ins Büro als auch in die Fabrikhalle. Er wird nach den gleichen, anspruchsvollen Standards gefertigt, die auch für Luxusschuhmarken gelten. Weiches brasilianisches Kalbsvollleder, ergibt einen edlen Look. Wenn Sie einen Schuh suchen, mit dem Sie überall sicher blendend aussehen, wählen Sie den Frontier!
Zur Liste hinzufügen

198,00 €/ Paarexkl. MwSt

231,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

198,00 €

-

2+

188,10 €

5.00%

10+

182,16 €

8.00%

26+

176,22 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Barocco
Typ
D
Schuhgröße
40
Schuhgröße (UK)
6.5
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breite
D
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Leder
Farbe
Blau
Laufsohle
TPU
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Composite
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Hitzebeständige Laufsohle
Nein
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRB