106,00 €/ Paarexkl. MwSt
124,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 106,00 € | - |
2+ | 100,70 € | 5.00% |
10+ | 97,52 € | 8.00% |
26+ | 94,34 € | 11.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EMMA |
Serie | Amber |
Schuhgröße | 39 |
Schuhgröße (UK) | 6 |
Ausführung | Halbstiefel |
Norm | EN ISO 20345:2011 (E) S1P |
Breite | D |
Schutzklasse | S1P |
Obermaterial | Mikrofaser |
Farbe | Schwarz |
Laufsohle | GripForce® Easy Twist |
Zwischensohle | Ja |
Material Zwischensohle | Composite |
Material Zehenschutzkappe | Stahl |
Hitzebeständige Laufsohle | Nein |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRC |