Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsschu LUKAS D S3 Größe 36 Schwarz, Hoch, Duo on

  • ERIKS:14845409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Suchen Sie einen Allround-Schuh? Für die Bauarbeiten oder andere schwere Arbeiten im Freien? Der Lukas S3 hat eine Stahlkappe innen und eine zusätzliche PU-Überkappe außen. Die Easy Twist-Sohle sorgt für einen „sticky grip” auf jedem Untergrund. Dieser S3-Sicherheitsschuh ist in verschiedenen Weiten erhältlich.
  • Sicherheitsschuh für feuchte Bedingungen.
  • „Sticky Grip” durch GripForce® Easy Twist-Sohle.
  • Keine schmerzhaften Druckstellen durch die gepolsterte Zunge.
  • Bessere Sichtbarkeit durch reflektierende Paspelierung.
  • In mehreren Weiten erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

97,50 €/ Paarexkl. MwSt

114,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

97,50 €

-

2+

92,63 €

5.00%

10+

89,70 €

8.00%

26+

86,78 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA