Eriks
EMMA

EMMA Sicherheitsschu BAS DX S3 Größe 44 Schwarz, niedriges Modell, Duo on

  • ERIKS:14845402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Suchen Sie einen S3-Schuh, der für feuchte Bedingungen geeignet ist? Für die Bauarbeiten oder andere schwere Arbeiten im Freien? Der Bas S3 hat eine Stahlkappe innen und eine zusätzliche PU-Überkappe außen. Die gepolsterte Zunge bietet hohen Tragekomfort und verhindert die Bildung schmerzhafter Druckstellen. Die GripForce® Duo-Sohle sorgt für
festen Halt auf jedem Untergrund.
  • Sicherheitsschuh für feuchte Bedingungen.
  • Keine schmerzhaften Druckstellen dank gepolsterter Zunge.
  • Bequem durch Unterstützung zwischen Knöchel und Ferse.
  • Bessere Sichtbarkeit durch reflektierende Details.
Zur Liste hinzufügen

99,50 €/ Paarexkl. MwSt

116,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

99,50 €

-

2+

94,53 €

5.00%

10+

91,54 €

8.00%

26+

88,56 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA