Eriks
EMMA

EMMA Sicherheits-Halbschuh Zolder Schutz S3 Passform D Duo Grösse 47

  • ERIKS:23487538
  • Hersteller:508846-47
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA SICHERHEITSSCHUH ZOLDER

Halbschuh braun SRC S3 DUO
Zur Liste hinzufügen

126,00 €/ Paarexkl. MwSt

147,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

126,00 €

-

2+

119,70 €

5.00%

10+

115,92 €

8.00%

26+

112,14 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Zolder
Typ
D
Schuhgröße
47
Schuhgröße (UK)
12
Ausführung
Halbschuh
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breite
D
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Geölte Nubukleder
Farbe
Braun
Laufsohle
GripForce® Duo / HRO
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Stahl
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Hitzebeständige Laufsohle
300°C
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC