Eriks
EMMA

EMMA Sicherheits-Halbschuh Vito (Frontier 114) Schutz S3 Passform D schwarz Grösse 41

  • ERIKS:12609880
  • Hersteller:114090-41
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der Sicherheitsschuh, der keine Grenzen kennt. Erobern Sie sich mit dem Frontier neue Gebiete! Denn dieser Sicherheitsschuh kennt keine Grenzen - er passt sowohl ins Büro als auch in die Fabrikhalle. Er wird nach den gleichen, anspruchsvollen Standards gefertigt, die auch für Luxusschuhmarken gelten. Weiches brasilianisches Kalbsvollleder, kombiniert mit Nubuk, ergibt einen edlen Look. Wenn Sie einen Schuh suchen, mit dem Sie überall sicher blendend aussehen, wählen Sie den Frontier!
Zur Liste hinzufügen

173,00 €/ Paarexkl. MwSt

202,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

173,00 €

-

2+

164,35 €

5.00%

10+

159,16 €

8.00%

26+

153,97 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Vito
Typ
D
Schuhgröße
41
Schuhgröße (UK)
7
Ausführung
Halbschuh
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3 SRB
Breite
D
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Leder
Farbe
Schwarz
Laufsohle
TPU
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Composite
Material Zehenschutzkappe
Edelstahl
Hitzebeständige Laufsohle
Nein
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRB