Eriks
EMMA

EMMA Sicherheits-Halbschuh Vera Schutz S2 Passform XD PUR-Sohle Gelb Mokassin Grösse 39

  • ERIKS:13453297
  • Hersteller:507534-39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EXTREMELY COLORED. Ein unkomplizierter Schuh für herausragende Hygiene.Der Vera ist ein ganz besonders leicht zu pflegender Schuh. Das Obermaterial besteht aus spezieller Mikrofaser und ist besonders leicht abwaschbar, wie überhaupt hygienische Anforderungen im Mittelpunkt der Herstellung dieses Schuhs standen. Der Vera ist fleck-, schmutz und fettabweisend, und dabei atmungsaktiv dank Hydro-Tec® Sanitized Silver. Er ist gemacht für Fliesenboden und andere leicht zu reinigende Böden, wie sie typischerweise in der Nahrungs- und Catering-Branche verwendet werden. Und auch wenn mal etwas verschütt' geht, wird Sie der Vera jederzeit trocken auf Ihren Füßen halten.
Zur Liste hinzufügen

104,00 €/ Paarexkl. MwSt

121,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

104,00 €

-

2+

98,80 €

5.00%

10+

95,68 €

8.00%

26+

92,56 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA