Eriks
EMMA

EMMA Sicherheits-Halbschuh Venus Schutz S3 Passform D PUR-Sohle Mokassin Grösse 45

  • ERIKS:23487269
  • Hersteller:714546-45
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Der Sicherheitsschuh, den Sie beim Tragen vergessen werden.Der Venus ist ein niedriger Schuh, der sich besonders leicht an und ausziehen lässt. Er trägt sich so angenehm, dass man glatt vergessen kann, dass man ihn trägt. Eine perfekte Wahl, besonders im Bereich Logistik, Nahrungsmittel oder den Sicherheitsdiensten. Seine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche punktet aus hygienischer Sicht eindeutig gegenüber Modellen mit Schnürsenkeln. Wechseln Sie vom Büro in die Fabrikhalle oder von einem Gebäude ins nächste: Der Venus trägt Sie sicher und komfortabel überallhin.
Zur Liste hinzufügen

86,80 €/ Paarexkl. MwSt

101,56 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

86,80 €

-

2+

82,46 €

5.00%

10+

79,86 €

8.00%

26+

77,25 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA