135,00 €/ Paarexkl. MwSt
157,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 135,00 € | - |
2+ | 128,25 € | 5.00% |
10+ | 124,20 € | 8.00% |
26+ | 120,15 € | 11.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EMMA |
Serie | Treviso |
Typ | D |
Schuhgröße | 42 |
Schuhgröße (UK) | 8 |
Ausführung | Halbschuh |
Norm | EN ISO 20347:2012 (E) O3 |
Breite | D |
Schutzklasse | O3 |
Obermaterial | Leder |
Farbe | Schwarz |
Laufsohle | Nitrilkautschuk |
Zwischensohle | Ja |
Material Zwischensohle | Composite |
Hitzebeständige Laufsohle | 300°C |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRA |