Eriks
EMMA

EMMA Sicherheits-Halbschuh Treviso Schutz O3 Passform D ESD (antistatisch) Grösse 41

  • ERIKS:23487309
  • Hersteller:105092-41
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Der schlaue Sicherheitsschuh.Mit seinem Obermaterial aus polierten Vollleder, seinen Energie ¿sparenden" Sohlen und seiner ausgesprochen komfortablen ¿fußumarmendem" Passform vermittelt der Treviso ein natürlich leichtes und frisches Tragegefühl. Das wasserabweisende Obermaterial und eine undurchlässige Innensohle machen den Treviso praktisch undurchdringbar. Die Nitrilgummisohle widersteht ätzenden Flüssigkeiten aller Art, und das spezielle Sohlendesign sorgt für besondere Rutschfestigkeit.
Zur Liste hinzufügen

135,00 €/ Paarexkl. MwSt

157,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

135,00 €

-

2+

128,25 €

5.00%

10+

124,20 €

8.00%

26+

120,15 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Treviso
Typ
D
Schuhgröße
41
Schuhgröße (UK)
7
Ausführung
Halbschuh
Norm
EN ISO 20347:2012 (E) O3
Breite
D
Schutzklasse
O3
Obermaterial
Leder
Farbe
Schwarz
Laufsohle
Nitrilkautschuk
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Composite
Hitzebeständige Laufsohle
300°C
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRA