Eriks
EMMA

EMMA Sicherheits-Halbschuh Trento Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 42

  • ERIKS:23487300
  • Hersteller:105090-42
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA SICHERHEITSSCHUH TRENTO

Halbschuh Schwarz ESD S3 Nitril Office-line
Zur Liste hinzufügen

135,00 €/ Paarexkl. MwSt

157,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

135,00 €

-

2+

128,25 €

5.00%

10+

124,20 €

8.00%

26+

120,15 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Trento
Typ
D
Schuhgröße
42
Schuhgröße (UK)
8
Ausführung
Halbschuh
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breite
D
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Leder
Farbe
Schwarz
Laufsohle
Nitrilkautschuk
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Composite
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Hitzebeständige Laufsohle
300°C
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRA