112,00 €/ Paarexkl. MwSt
131,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 112,00 € | - |
2+ | 106,40 € | 5.00% |
10+ | 103,04 € | 8.00% |
26+ | 99,68 € | 11.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EMMA |
Serie | Spa |
Typ | XD |
Schuhgröße | 38 |
Schuhgröße (UK) | 5 |
Ausführung | Halbschuh |
Norm | EN ISO 20345:2011 (E) S2 |
Breite | XD |
Schutzklasse | S2 |
Obermaterial | Nubuk CORDURA |
Farbe | Blau / Grau |
Laufsohle | GripForce® Easy Twist |
Zwischensohle | Nein |
Material Zwischensohle | PU (Polyurethan) |
Material Zehenschutzkappe | Stahl |
Hitzebeständige Laufsohle | Nein |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRC |