Eriks
EMMA

EMMA Sicherheits-Halbschuh Spa Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 47

  • ERIKS:23487928
  • Hersteller:706540-47
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA SICHERHEITSSCHUH SPA Halbschuh Blau/Grau SRC S2 PUR
Zur Liste hinzufügen

112,00 €/ Paarexkl. MwSt

131,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

112,00 €

-

2+

106,40 €

5.00%

10+

103,04 €

8.00%

26+

99,68 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Spa
Typ
D
Schuhgröße
47
Schuhgröße (UK)
12
Ausführung
Halbschuh
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S2
Breite
D
Schutzklasse
S2
Obermaterial
Nubuk CORDURA
Farbe
Blau / Grau
Laufsohle
GripForce® Easy Twist
Zwischensohle
Nein
Material Zwischensohle
PU (Polyurethan)
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Hitzebeständige Laufsohle
Nein
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC