Eriks
EMMA

EMMA Sicherheits-Halbschuh Rocky Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 45

  • ERIKS:23488058
  • Hersteller:721566-45
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA SICHERHEITSSCHUH ROCKY Halbschuh Grau SRC S3 PUR
Zur Liste hinzufügen

107,50 €/ Paarexkl. MwSt

125,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

107,50 €

-

2+

102,13 €

5.00%

10+

98,90 €

8.00%

26+

95,68 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Rocky
Typ
XD
Schuhgröße
45
Schuhgröße (UK)
10.5
Ausführung
Halbschuh
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breite
XD
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Nubuk CORDURA
Farbe
Grau
Laufsohle
GripForce® Easy Twist
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Stahl
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Hitzebeständige Laufsohle
Nein
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC