107,50 €/ Paarexkl. MwSt
125,78 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 107,50 € | - |
2+ | 102,13 € | 5.00% |
10+ | 98,90 € | 8.00% |
26+ | 95,68 € | 11.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EMMA |
Serie | Rocky |
Typ | D |
Schuhgröße | 43 |
Schuhgröße (UK) | 9 |
Ausführung | Halbschuh |
Norm | EN ISO 20345:2011 (E) S3 |
Breite | D |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Nubuk CORDURA |
Farbe | Grau |
Laufsohle | GripForce® Easy Twist |
Zwischensohle | Ja |
Material Zwischensohle | Stahl |
Material Zehenschutzkappe | Stahl |
Hitzebeständige Laufsohle | Nein |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRC |