Eriks
EMMA

EMMA Sicherheits-Halbschuh Nordic Schutz S3 Passform D PUR-Sohle Grösse 49

  • ERIKS:13336824
  • Hersteller:722546-49
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Machen Sie sich's leicht! Das Design von Nordic bedeutet optimalen Tragekomfort in allen Größen und Formen. Das geölte Nubukleder fasst sich weich an und lässt das Wasser ganz und gar abperlen. Nordic ist der ideale Schuh für drinnen und draußen, perfekt für die Baustelle oder zum be- und entladen. Mit dem Nordic machen Sie sich die Arbeit leicht.
Auch verfügbar in der Breitenabmessung XD.
Zur Liste hinzufügen

99,50 €/ Paarexkl. MwSt

116,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

99,50 €

-

2+

94,53 €

5.00%

10+

91,54 €

8.00%

26+

88,56 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Nordic
Typ
D
Schuhgröße
49
Schuhgröße (UK)
14
Ausführung
Halbschuh
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breite
D
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Geölte Nubukleder
Farbe
Braun / Schwarz
Laufsohle
PUR
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Stahl
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Hitzebeständige Laufsohle
Nein
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC