Eriks
EMMA

EMMA Sicherheits-Halbschuh Nordic Schutz S3 Passform D PUR-Sohle Grösse 37

  • ERIKS:23488064
  • Hersteller:722546-37
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA SICHERHEITSSCHUH NORDIC Halbschuh braun/Schwarz SRC S3 PUR
Zur Liste hinzufügen

99,50 €/ Paarexkl. MwSt

116,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

99,50 €

-

2+

94,53 €

5.00%

10+

91,54 €

8.00%

26+

88,56 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Nordic
Typ
D
Schuhgröße
37
Schuhgröße (UK)
4
Ausführung
Halbschuh
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breite
D
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Geölte Nubukleder
Farbe
Braun / Schwarz
Laufsohle
GripForce® Easy Twist
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Stahl
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Hitzebeständige Laufsohle
Nein
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC