Eriks
EMMA

EMMA Sicherheits-Halbschuh Metric Schutz S2 Passform D PUR-ESD Mokassin Grösse 46

  • ERIKS:13176267
  • Hersteller:506540-46
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ein einfacher Schuh, abwischen und fertig. Metric ist einer der wartungsfreundlichsten Schuhe aller Zeiten. Das Obermaterial ist vollständig abwaschbar, dank der Verwendung einer einzigartigen Mikrofaser. Der Schuh wurde für gute Hygiene entworfen; leicht zu reinigen, atmungsaktiv und mit Hydro-Tec® Sanitized Silver für trockene, frische Füße. Metric mit Zehenschutz verhindert Flecken und ist schmutz- und fettabweisend. Die Sohle wurde speziell für harte Fliesenböden und andere praktisch sauber zu haltenden Böden entwickelt, wie man sie häufig in Hightech- und sterilen Umgebungen findet. Metric verfügt nämlich zudem noch über ein ESD-Zertifikat.
Auch verfügbar in der Breitenabmessung XD.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

91,00 €

-

2+

86,45 €

5.00%

10+

83,72 €

8.00%

26+

80,99 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Metric
Typ
D