Eriks
EMMA

EMMA Sicherheits-Halbschuh Crossforce X Low Breite D S3 Größe 39

  • ERIKS:14506708
  • Hersteller:MM81284739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
CrossForce X low, in jeder Hinsicht unaufhaltsam.
Schwerer Einsatz drinnen oder draußen? Entscheiden Sie sich für den CrossForce X und genießen Sie die fortschrittliche Vibram Ecostep Pro Laufsohle mit recyceltem Material.
Dieser ultraleichte Sicherheitsschuh sorgt unter anderem dank seiner innovativen weichen Einlegesohle mit komfortablem PU-Schaum für ein angenehmes Tragegefühl und gibt Ihnen viel Energie zurück, um sich frei zu bewegen
Dieser ultra-sichere, metallfreie Schuh aus teilweise recyceltem Material verfügt über reflektierende R-Pet-Schnürsenkel und eine reflektierende Schlaufe an der Ferse
Erleben Sie ultimative Bewegungsfreiheit bei der Arbeit mit diesen S3S-Sicherheitsschuhen mit NANO-Carbon-Zehenkappe
Zur Liste hinzufügen

127,50 €/ Paarexkl. MwSt

149,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

127,50 €

-

2+

121,13 €

5.00%

10+

117,30 €

8.00%

26+

113,48 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA