Eriks
EMMA

EMMA Sicherheits-Halbschuh Crossforce Fly Breite D S3 Größe 41

  • ERIKS:14506670
  • Hersteller:MM81054741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
CrossForce Fly low, in jeder Hinsicht unaufhaltsam.
Sportlich, leicht, dynamisch, langlebig und metallfrei
Erleben Sie ultimativen Grip dank der innovativen Framework PU-Außensohle
Erleben Sie unaufhaltsame Bewegungsfreiheit bei der Arbeit mit diesen S3S Sicherheitsschuhen mit NANO Carbon Zehenschutzkappe
Genießen Sie hohen Trage- und Gehkomfort dank der Verwendung von federleichten Mikrofasermaterialien und einer innovativen weichen Einlegesohle mit komfortablem PU-Schaum
Der CrossForce Fly verfügt über reflektierende R-Pet-Schnürsenkel und eine 3M-Reflexionsschlaufe im Fersenbereich und ist teilweise aus recyceltem Material hergestellt; in Futter, Schnürsenkeln, Innensohle und geschützter Zwischensohle
Für den Innen- und Außenbereich geeignet.
S3S Sicherheitsschuh
Zur Liste hinzufügen

112,00 €/ Paarexkl. MwSt

131,04 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

112,00 €

-

2+

106,40 €

5.00%

10+

103,04 €

8.00%

26+

99,68 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA