Eriks
EMMA

EMMA Sicherheits-Halbschuh Anne Schutz S1P ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 39

  • ERIKS:12977745
  • Hersteller:922516-39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Der feminin geformte Sicherheitsschuh. Anne ist ein attraktiver, feminin geformter Schuh, der sich besonders komfortabel trägt, egal wie hart der Untergrund ist. Er hat eine wasserabweisende Zwischenschicht, die außerdem undurchdringlich für scharfe und spitze Gegenstände ist. Seine anatomisch ausgearbeitete Form, die niedrige Sohle, die ESD-Zertifizierung und die anti-Ermüdungseigenschaften halten Sie den ganzen Tag sicher auf den Beinen.
Zur Liste hinzufügen

99,50 €/ Paarexkl. MwSt

116,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

99,50 €

-

2+

94,53 €

5.00%

10+

91,54 €

8.00%

26+

88,56 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Serie
Anne
Schuhgröße
39
Schuhgröße (UK)
6
Ausführung
Halbschuh
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S1P
Breite
D
Schutzklasse
S1P
Obermaterial
Mikrofaser
Farbe
Schwarz
Laufsohle
GripForce® Easy Twist
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Composite
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Hitzebeständige Laufsohle
Nein
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC